text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap extra lang E605 ISO 2283 N/A HSSE Blank M16x2.00mm


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad ongecoat ISO 2283 vorm C 40° gespiraliseerd 2xD blinde gaten voor algemeen gebruik in staal 1200 N/mm², roestvast staal, nikkellegeringen 900 N/mm² en aluminiumlegeringen

Artikelnummer 6U575818
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 137
Schachtdiameter (mm) 12.5
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 137
Schachtdiameter (mm) 12.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 25
Spoed schroefdraad (mm) 2
Draadmaat 16
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 10
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model E605
Type Machine Tap

Omschrijving

HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad ongecoat ISO 2283 vorm C 40° gespiraliseerd 2xD blinde gaten voor algemeen gebruik in staal 1200 N/mm², roestvast staal, nikkellegeringen 900 N/mm² en aluminiumlegeringen

Artikelnummers

Artikelnummer 6U575818
EAN 7320760123928
UBB 500631583852
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E605M16
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.