Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
0Z739625
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
Dormer Machinetap extra lang E605 ISO 2283 N/A HSSE Blank M14x2.00mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
0Z739625
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
25
Totale lengte (mm)
127
Schachtdiameter (mm)
11.2
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
25
Spoed schroefdraad (mm)
2
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
25
Totale lengte (mm)
127
Schachtdiameter (mm)
11.2
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
25
Spoed schroefdraad (mm)
2
Draadmaat
14
Aantal snijmessen
3
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS-E
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
9
Linkse draad
Nee
Model
E605
Type
5977815; 86017178
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0Z739625
EAN
7320760123911
UBB
500631572624
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
E605M14