Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
9G584201
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
Dormer Machinetap extra lang E605 ISO 2283 N/A HSSE Blank M10x1.50mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9G584201
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
14
Totale lengte (mm)
108
Schachtdiameter (mm)
8
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
14
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
14
Totale lengte (mm)
108
Schachtdiameter (mm)
8
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
14
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Draadmaat
10
Aantal snijmessen
3
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS-E
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
6.3
Linkse draad
Nee
Merk
Dormer
Goederencode
8207401000
Model
E605
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9G584201
EAN
7320760123898
UBB
500631444279
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
E605M10