text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap extra lang E243 DIN 40432 N/A HSS Blank PG36 NO2


Artikelnummer 3R427701
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 32
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 36
Type schroefdraad Pg
Snijlengte (mm) 32
Draadmaat 36
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 32
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 36
Type schroefdraad Pg
Snijlengte (mm) 32
Draadmaat 36
Aantal snijmessen 6
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS
Flankhoek (°) 27.5
Aantal gangen per inch 16
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 29
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Goederencode 8207401000
Model E243
Type Hand Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 3R427701
EAN 7320760086667
UBB 500572435245
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E243PG36NO2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.