text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap extra lang E243 DIN 40432 N/A HSS Blank PG29 NO2


Artikelnummer 0S212165
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 28
Type schroefdraad Pg
Snijlengte (mm) 25
Draadmaat 29
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 28
Type schroefdraad Pg
Snijlengte (mm) 25
Draadmaat 29
Aantal snijmessen 6
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS
Flankhoek (°) 27.5
Aantal gangen per inch 16
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 22
Linkse draad Nee
Merk Dormer
HS- en goederencode 8207401000
Model E243
Type Hand Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 0S212165
EAN 7320760086643
UBB 500572344736
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E243PG29NO2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.