text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap EX30 DIN 2184-1 N/A HSSE Messing 7/16Inx20


HSS-E Machinetap voor UNF schroefdraad ongecoat DIN 2184-1 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor staal 1200 N/mm², koper, messing en brons 200 HB, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen

Artikelnummer 9R038007
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 15
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad UNF
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 15
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad UNF
Snijlengte (mm) 15
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 27.5
Aantal gangen per inch 20
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 6.2
Linkse draad Nee
Draadmaat (inch) Overig
Merk Dormer
Model EX30
Type Machine Tap

Omschrijving

HSS-E Machinetap voor UNF schroefdraad ongecoat DIN 2184-1 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor staal 1200 N/mm², koper, messing en brons 200 HB, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen

Artikelnummers

Artikelnummer 9R038007
EAN 7320760168370
UBB 500631427696
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer EX307/16
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.