text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap EX016H DIN 376 N/A HSSE Stoomontlaten M48


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad stoomontlaten DIN 376 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor staal 1200 N/mm², roestvast staal en gietijzer

Artikelnummer 6J534784
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 50
Totale lengte (mm) 250
Schachtdiameter (mm) 36
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 50
Totale lengte (mm) 250
Schachtdiameter (mm) 36
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 50
Spoed schroefdraad (mm) 5
Draadmaat 48
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 29
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model EX01
Type Machine Tap

Omschrijving

HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad stoomontlaten DIN 376 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor staal 1200 N/mm², roestvast staal en gietijzer

Artikelnummers

Artikelnummer 6J534784
EAN 7320760137192
UBB 500635727836
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer EX01M48
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.