text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap EX016H DIN 376 N/A HSSE Stoomontlaten M27


Artikelnummer 7V149994
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 160
Schachtdiameter (mm) 20
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 30
Spoed schroefdraad (mm) 3
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 160
Schachtdiameter (mm) 20
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 30
Spoed schroefdraad (mm) 3
Draadmaat 27
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 16
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Goederencode 82074010
Model EX01
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 7V149994
EAN 7320760137130
UBB 500635726689
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer EX01M27
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.