text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap EX016H DIN 376 N/A HSSE Stoomontlaten M20


De DORMER EX016H is een universele Metrische (M) machinetap voor het tappen van draad in blinde gaten met draadtolerantie 6H Snelstaal (HSS)-E PM-uitvoering met stoomontlatend oppervlak voor betere hechting van snijolie Hierdoor is deze tap ook geschikt voor het tappen in roestvaste staalsoorten De EX016H is voorzien speciale geometrie tbv het probleemloos tappen van blinde gaten Bouwmaten t/m M10 conform DIN 371 (verdikte schacht) of naar keuze bij M6, M8 en M10 ook in DIN 376 (doorvallende schacht) en vanaf M12 conform DIN 376. Geschikt voor schroefdraad tot 2,5xD Aansnijding volgens vorm C (2-3 gangen).

Artikelnummer 1E705059
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 16
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 16
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 25
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Aantal snijmessen 4
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 12
Merk Dormer

Omschrijving

Dormer HSS-E-PM Stoomontlaten EX016H M Machinetappen met gespiraliseerde spaangr 45° M20 x 2,50 mm

Artikelnummers

Artikelnummer 1E705059
EAN 7320760137109
UBB 500635726010
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer EX01M20
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.