text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap EX016H DIN 376 N/A HSSE Stoomontlaten M16


Artikelnummer 8F537046
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 20
Spoed schroefdraad (mm) 2
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 20
Spoed schroefdraad (mm) 2
Draadmaat 16
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 9
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model EX01
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 8F537046
EAN 7320760137086
UBB 500635725699
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer EX01M16
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.