text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap EX016H DIN 371 N/A HSSE Stoomontlaten M6


De DORMER EX016H is een universele Metrische (M) machinetap voor het tappen van draad in blinde gaten met draadtolerantie 6H Snelstaal (HSS)-E PM-uitvoering met stoomontlatend oppervlak voor betere hechting van snijolie Hierdoor is deze tap ook geschikt voor het tappen in roestvaste staalsoorten De EX016H is voorzien speciale geometrie tbv het probleemloos tappen van blinde gaten Bouwmaten t/m M10 conform DIN 371 (verdikte schacht) of naar keuze bij M6, M8 en M10 ook in DIN 376 (doorvallende schacht) en vanaf M12 conform DIN 376. Geschikt voor schroefdraad tot 2,5xD Aansnijding volgens vorm C (2-3 gangen).

Artikelnummer 5B085384
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 23
Schroefdraadlengte (mm) 10
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 6
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 23
Schroefdraadlengte (mm) 10
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 10
Spoed schroefdraad (mm) 1
Draadmaat 6
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model EX01
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 5B085384
EAN 7320760136997
UBB 500635723876
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer EX01M6
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.