text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap EX016H DIN 371 N/A HSSE Stoomontlaten M6


Numéro d'article 4Q893001
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 25
Schroefdraadlengte (mm) 10
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 4.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 10
Emballé par 1

Spécifications

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 25
Schroefdraadlengte (mm) 10
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 4.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 10
Spoed schroefdraad (mm) 1
Draadmaat 6
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 3.4
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Goederencode 82074010
Model EX01
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 4Q893001
EAN 7320760137000
UBB 500635724031
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant EX01M6DIN376
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.