text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap EX016H DIN 371 N/A HSSE Stoomontlaten M5


Artikelnummer 4C559360
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 17
Schroefdraadlengte (mm) 8
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 8
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 17
Schroefdraadlengte (mm) 8
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 8
Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Draadmaat 5
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Goederencode 82074010
Model EX01
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 4C559360
EAN 7320760136980
UBB 500635723611
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer EX01M5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.