text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Dormer Taraud machine EX016H DIN 371 N/A HSSE Trempé à la vapeur M10


Numer artykułu 4R131493
Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 28
Longueur de filetage (mm) 15
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 10
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 15
Pakowane po 1

Specyfikacje

Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 28
Longueur de filetage (mm) 15
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 10
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 15
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Dimension du filetage 10
Nombre de lames 3
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 8
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Code Douanier 82074010
Model EX01
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 4R131493
EAN 7320760137048
UBB 500635724866
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr EX01M10
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.