text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap EX00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE Tin gecoat M8x1.25mm


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad TiN gecoat DIN 371 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor staal 1200 N/mm², koper, messing en brons 200 HB, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen

Artikelnummer 2D609551
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 26
Schroefdraadlengte (mm) 12
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 8
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 26
Schroefdraadlengte (mm) 12
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 12
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Draadmaat 8
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 6.2
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Goederencode 8207401000
Model EX00TIN
Type Machine Tap

Omschrijving

HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad TiN gecoat DIN 371 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor staal 1200 N/mm², koper, messing en brons 200 HB, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen

Artikelnummers

Artikelnummer 2D609551
EAN 7320760662403
UBB 500631678736
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer EX00TINM8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.