text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap EX00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE Tin gecoat M6x1.00mm


De DORMER EX00TIN is een universele Metrische (M) productie machinetap voor blinde gaten met draadtolerantie 6H in HSS-E PM-uitvoering met TiN-coating voor brede inzetbaarheid en langere standtijd Speciale geometrie voor het optimaal afvoeren van de spanen Bouwmaten t/m M10 conform in DIN 371 (verdikte schacht) en vanaf M12 conform DIN 376 (doorvallende schacht) Geschikt voor schroefdraad tot 2,5xD Aansnijding volgens vorm C (2-3 gangen).

Artikelnummer 4G125315
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 23
Schroefdraadlengte (mm) 10
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 6
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 23
Schroefdraadlengte (mm) 10
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 10
Spoed schroefdraad (mm) 1
Draadmaat 6
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model EX00TIN
Type Machine Tap

Omschrijving

De DORMER EX00TIN is een universele Metrische (M) productie machinetap voor blinde gaten met draadtolerantie 6H in HSS-E PM-uitvoering met TiN-coating voor brede inzetbaarheid en langere standtijd Speciale geometrie voor het optimaal afvoeren van de spanen Bouwmaten t/m M10 conform in DIN 371 (verdikte schacht) en vanaf M12 conform DIN 376 (doorvallende schacht) Geschikt voor schroefdraad tot 2,5xD Aansnijding volgens vorm C (2-3 gangen).

Artikelnummers

Artikelnummer 4G125315
EAN 7320760662397
UBB 500631666285
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer EX00TINM6
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.