Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
9S261031
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
Dormer Machinetap EX00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE Tin gecoat M4x0.70mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9S261031
Uitvoering
Machinetap
Schachtlengte (mm)
15
Schroefdraadlengte (mm)
7
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
4.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
7
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schachtlengte (mm)
15
Schroefdraadlengte (mm)
7
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
4.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
7
Spoed schroefdraad (mm)
0.7
Draadmaat
4
Aantal snijmessen
3
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
3.4
Linkse draad
Nee
Merk
Dormer
Model
EX00TIN
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9S261031
EAN
7320760662373
UBB
500631643839
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
EX00TINM4