text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap EX00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE Tin gecoat M12x1.75mm


Numéro d'article 9D405003
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 16
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 16
Spoed schroefdraad (mm) 1.75
Emballé par 1

Spécifications

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 16
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 16
Spoed schroefdraad (mm) 1.75
Draadmaat 12
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 7
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Goederencode 8207401000
Model EX00TIN
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 9D405003
EAN 7320760662427
UBB 500631458873
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant EX00TINM12
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.