text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap EX00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE Tin gecoat M10x1.50mm


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad TiN gecoat DIN 371 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor staal 1200 N/mm², koper, messing en brons 200 HB, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen

Artikelnummer 2O524875
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 28
Schroefdraadlengte (mm) 15
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 28
Schroefdraadlengte (mm) 15
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 10
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 15
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Draadmaat 10
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 8
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model EX00TIN
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 2O524875
EAN 7320760662410
UBB 500631442299
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer EX00TINM10
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.