Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
6S641918
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
Dormer Machinetap EX006H DIN 376 N/A HSSE Blank M64
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6S641918
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
60
Totale lengte (mm)
315
Schachtdiameter (mm)
50
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
60
Spoed schroefdraad (mm)
6
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
60
Totale lengte (mm)
315
Schachtdiameter (mm)
50
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
60
Spoed schroefdraad (mm)
6
Draadmaat
64
Aantal snijmessen
6
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS-E
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
39
Linkse draad
Nee
Merk
Dormer
Goederencode
82074010
Model
EX00
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6S641918
EAN
7320760136935
UBB
500635722472
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
EX00M64