text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap EX006H DIN 376 N/A HSSE Blank M56


Artikelnummer 6E035417
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 55
Totale lengte (mm) 250
Schachtdiameter (mm) 40
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 55
Spoed schroefdraad (mm) 5.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 55
Totale lengte (mm) 250
Schachtdiameter (mm) 40
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 55
Spoed schroefdraad (mm) 5.5
Draadmaat 56
Aantal snijmessen 5
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 32
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Goederencode 82074010
Model EX00
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 6E035417
EAN 7320760136928
UBB 500635722217
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer EX00M56
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.