text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap EX006H DIN 376 N/A HSSE Blank M52


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad ongecoat DIN 376 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor staal 1200 N/mm², koper, messing en brons 200 HB, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen

Artikelnummer 9E265785
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 50
Totale lengte (mm) 250
Schachtdiameter (mm) 40
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 50
Totale lengte (mm) 250
Schachtdiameter (mm) 40
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 50
Spoed schroefdraad (mm) 5
Draadmaat 52
Aantal snijmessen 5
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 32
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model EX00
Type Machine Tap

Omschrijving

HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad ongecoat DIN 376 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor staal 1200 N/mm², koper, messing en brons 200 HB, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen

Artikelnummers

Artikelnummer 9E265785
EAN 7320760136911
UBB 500635722050
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer EX00M52
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.