Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
7Y975913
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
Dormer Machinetap EX006H DIN 376 N/A HSSE Blank M48
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7Y975913
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
50
Totale lengte (mm)
250
Schachtdiameter (mm)
36
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
50
Spoed schroefdraad (mm)
5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
50
Totale lengte (mm)
250
Schachtdiameter (mm)
36
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
50
Spoed schroefdraad (mm)
5
Draadmaat
48
Aantal snijmessen
4
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS-E
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
29
Linkse draad
Nee
Merk
Dormer
Goederencode
82074010
Model
EX00
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7Y975913
EAN
7320760136904
UBB
500635721896
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
EX00M48