text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap EX006H DIN 376 N/A HSSE Blank M33


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad ongecoat DIN 376 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor staal 1200 N/mm², koper, messing en brons 200 HB, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen

Artikelnummer 9D796173
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 36
Totale lengte (mm) 180
Schachtdiameter (mm) 25
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 36
Totale lengte (mm) 180
Schachtdiameter (mm) 25
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 36
Spoed schroefdraad (mm) 3.5
Draadmaat 33
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 20
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model EX00
Type Machine Tap

Omschrijving

HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad ongecoat DIN 376 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor staal 1200 N/mm², koper, messing en brons 200 HB, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen

Artikelnummers

Artikelnummer 9D796173
EAN 7320760136867
UBB 500635721060
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer EX00M33
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.