text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap EX006H DIN 376 N/A HSSE Blank M12


De DORMER EX006H universele metrische (M) machinetap voor blinde gaten met draadtolerantie 6H in blanke poedermetallurgisch snelstaal uitvoering met cobalt-toevoeging (HSS-E PM) voor brede inzetbaarheid Dit unieke basismateriaal biedt de perfecte combinatie van hardheid en taaiheid en combineert zo hoge toelaatbare snijsnelheden en een betrouwbaar proces Speciale geometrie voor het optimaal afvoeren van de spanen Bouwmaten t/m M10 conform DIN 371 (verdikte schacht) of naar keuze bij M6, M8 en M10 ook in DIN 376 (doorvallende schacht) en vanaf M12 conform DIN 376 Geschikt voor schroefdraad tot 2,5xD Aansnijding volgens vorm C (2-3 gangen) iOpvolger van de E208/i

Artikelnummer 6C264448
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 16
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 16
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 16
Spoed schroefdraad (mm) 1.75
Draadmaat 12
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 7
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model EX00
Type Machine Tap

Omschrijving

De DORMER EX006H universele metrische (M) machinetap voor blinde gaten met draadtolerantie 6H in blanke poedermetallurgisch snelstaal uitvoering met cobalt-toevoeging (HSS-E PM) voor brede inzetbaarheid Dit unieke basismateriaal biedt de perfecte combinatie van hardheid en taaiheid en combineert zo hoge toelaatbare snijsnelheden en een betrouwbaar proces Speciale geometrie voor het optimaal afvoeren van de spanen Bouwmaten t/m M10 conform DIN 371 (verdikte schacht) of naar keuze bij M6, M8 en M10 ook in DIN 376 (doorvallende schacht) en vanaf M12 conform DIN 376 Geschikt voor schroefdraad tot 2,5xD Aansnijding volgens vorm C (2-3 gangen) iOpvolger van de E208/i

Artikelnummers

Artikelnummer 6C264448
EAN 7320760136706
UBB 500635719262
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer EX00M12
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.