text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap EX006H DIN 371 N/A HSSE Blank M8


Objednací číslo 5P709382
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 27
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 13
Baleno po 1

Specifikace

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 27
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 13
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Draadmaat 8
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Goederencode 82074010
Model EX00
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 5P709382
EAN 7320760136676
UBB 500635718686
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky EX00M8DIN376
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.