text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap EX006H DIN 371 N/A HSSE Blank M6


De DORMER EX006H universele metrische (M) machinetap voor blinde gaten met draadtolerantie 6H in blanke poedermetallurgisch snelstaal uitvoering met cobalt-toevoeging (HSS-E PM) voor brede inzetbaarheid Dit unieke basismateriaal biedt de perfecte combinatie van hardheid en taaiheid en combineert zo hoge toelaatbare snijsnelheden en een betrouwbaar proces Speciale geometrie voor het optimaal afvoeren van de spanen Bouwmaten t/m M10 conform DIN 371 (verdikte schacht) of naar keuze bij M6, M8 en M10 ook in DIN 376 (doorvallende schacht) en vanaf M12 conform DIN 376 Geschikt voor schroefdraad tot 2,5xD Aansnijding volgens vorm C (2-3 gangen) iOpvolger van de E208/i

Artikelnummer 6G541738
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 23
Schroefdraadlengte (mm) 10
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 6
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 23
Schroefdraadlengte (mm) 10
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 10
Spoed schroefdraad (mm) 1
Draadmaat 6
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model EX00
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 6G541738
EAN 7320760136638
UBB 500635717852
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer EX00M6
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.