text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap EX006H DIN 371 N/A HSSE Blank M6


Artikelnummer 5Z912498
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 25
Schroefdraadlengte (mm) 10
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 4.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 25
Schroefdraadlengte (mm) 10
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 4.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 10
Spoed schroefdraad (mm) 1
Draadmaat 6
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 3.4
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model EX00
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 5Z912498
EAN 7320760136645
UBB 500635718017
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer EX00M6DIN376
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.