text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap EX006H DIN 371 N/A HSSE Blank M4


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad ongecoat DIN 371 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor staal 1200 N/mm², koper, messing en brons 200 HB, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen

Artikelnummer 7K816644
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 15
Schroefdraadlengte (mm) 7
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 4.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 15
Schroefdraadlengte (mm) 7
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 4.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 7
Spoed schroefdraad (mm) 0.7
Draadmaat 4
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 3.4
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model EX00
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 7K816644
EAN 7320760136614
UBB 500635717449
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer EX00M4
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.