text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap EX006H DIN 371 N/A HSSE Blank M2


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad 6G ongecoat DIN 376 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor staal 1200 N/mm², koper, messing en brons 200 HB, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen

Artikelnummer 8R623079
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 4
Schroefdraadlengte (mm) 4
Totale lengte (mm) 45
Schachtdiameter (mm) 2.8
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 4
Schroefdraadlengte (mm) 4
Totale lengte (mm) 45
Schachtdiameter (mm) 2.8
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 4
Spoed schroefdraad (mm) 0.4
Draadmaat 2
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 2.1
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model EX00
Type Machine Tap

Omschrijving

HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad 6G ongecoat DIN 376 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor staal 1200 N/mm², koper, messing en brons 200 HB, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen

Artikelnummers

Artikelnummer 8R623079
EAN 7320760137307
UBB 500635716607
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer EX00M2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.