Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
8I036205
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
Dormer Machinetap EX006H DIN 371 N/A HSSE Blank M10
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8I036205
Uitvoering
Machinetap
Schachtlengte (mm)
31
Schroefdraadlengte (mm)
15
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
7
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
15
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schachtlengte (mm)
31
Schroefdraadlengte (mm)
15
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
7
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
15
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Draadmaat
10
Aantal snijmessen
3
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS-E
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
5.5
Linkse draad
Nee
Merk
Dormer
Model
EX00
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8I036205
EAN
7320760136690
UBB
500635719007
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
EX00M10DIN376