Machinetappen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Tappen
Machinetappen
1B379546
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
Dormer Machinetap EX006H DIN 371 N/A HSSE Blank M10
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
1B379546
Uitvoering
Machinetap
Schachtlengte (mm)
28
Schroefdraadlengte (mm)
15
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
10
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
15
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schachtlengte (mm)
28
Schroefdraadlengte (mm)
15
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
10
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
15
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Draadmaat
10
Aantal snijmessen
3
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS-E
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
8
Linkse draad
Nee
Merk
Dormer
Goederencode
82074010
Model
EX00
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1B379546
EAN
7320760136683
UBB
500635718843
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
EX00M10