text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap EP40 DIN 5156 N/A HSSE Messing 1/8Inx28


Artikelnummer 5C692816
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 18
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 18
Aantal snijmessen 3
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 18
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 18
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 27.5
Aantal gangen per inch 28
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 5.5
Linkse draad Nee
Draadmaat (inch) 1/8 inch
Merk Dormer
Goederencode 8207401000
Model EP40
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 5C692816
EAN 7320760138588
UBB 500631402277
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer EP401/8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.