text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap EP30 DIN 2184-1 N/A HSSE Messing 1/2Inx20


HSS-E Machinetap voor UNF schroefdraad ongecoat DIN 2184-1 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal 1200 N/mm², koper, messing en brons 200 HB, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen

Artikelnummer 2V310921
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 23
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad UNF
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 23
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad UNF
Snijlengte (mm) 23
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 27.5
Aantal gangen per inch 20
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 7
Linkse draad Nee
Draadmaat (inch) 1/2 inch
Merk Dormer
Goederencode 8207401000
Model EP30
Type Machine Tap

Omschrijving

HSS-E Machinetap voor UNF schroefdraad ongecoat DIN 2184-1 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal 1200 N/mm², koper, messing en brons 200 HB, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen

Artikelnummers

Artikelnummer 2V310921
EAN 7320760138427
UBB 500631394011
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer EP301/2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.