text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap EP20 DIN 2184-1 N/A HSSE Messing 1/2Inx13


HSS-E Machinetap voor UNC schroefdraad ongecoat DIN 2184-1 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal 1200 N/mm², koper, messing en brons 200 HB, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen

Article number 1F125035
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 23
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad UNC
Packed per 1

Specifications

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 23
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad UNC
Snijlengte (mm) 23
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 27.5
Aantal gangen per inch 13
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 7
Linkse draad Nee
Draadmaat (inch) 1/2 inch
Merk Dormer
Goederencode 8207401000
Model EP20
Type Machine Tap

Description

HSS-E Machinetap voor UNC schroefdraad ongecoat DIN 2184-1 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal 1200 N/mm², koper, messing en brons 200 HB, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen

Article numbers

Article number 1F125035
EAN 7320760138120
UBB 500631390217
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  EP201/2
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.