Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
8D878724
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
Dormer Machinetap EP10TIN DIN 374 N/A HSSE Tin gecoat M16x1.50mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8D878724
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
21
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
12
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
21
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
21
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
12
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
21
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Draadmaat
16
Aantal snijmessen
3
Geschikt voor potgaten
Nee
Geschikt voor RVS
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
9
Linkse draad
Nee
Merk
Dormer
Goederencode
8207401000
Model
EP10TIN
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8D878724
EAN
7320760662335
UBB
500631576278
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
EP10TINM16X1.5