text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Dormer Machinetap EP10TIN DIN 374 N/A HSSE Tin gecoat M14x1.50mm


HSS-E Machinetap voor metrisch-fijn schroefdraad TiN gecoat DIN 374 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal 1200 N/mm², koper, messing en brons 200 HB, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen

Artikelnummer 8V557207
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 21
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 11
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 21
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 11
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 21
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Draadmaat 14
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 9
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model EP10TIN
Type 6196724; 86017434

Omschrijving

HSS-E Machinetap voor metrisch-fijn schroefdraad TiN gecoat DIN 374 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal 1200 N/mm², koper, messing en brons 200 HB, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen

Artikelnummers

Artikelnummer 8V557207
EAN 7320760662328
UBB 500631564621
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer EP10TINM14X1.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.