text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap EP10 DIN 374 N/A HSSE Messing M5x0.50mm


HSS-E Machinetap voor metrisch-fijn schroefdraad ongecoat DIN 374 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal 1200 N/mm², koper, messing en brons 200 HB, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen

Artikelnummer 0W056332
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 3.5
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 3.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 13
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Draadmaat 5
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 2.7
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Goederencode 8207401000
Model EP10
Type Machine Tap

Omschrijving

HSS-E Machinetap voor metrisch-fijn schroefdraad ongecoat DIN 374 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal 1200 N/mm², koper, messing en brons 200 HB, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen

Artikelnummers

Artikelnummer 0W056332
EAN 7320760137352
UBB 500631650008
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer EP10M5X.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.