text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap EP10 DIN 374 N/A HSSE Messing M4x0.50mm


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad stoomontlaten DIN 376 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal 1200 N/mm², roestvast staal en gietijzer

Artikelnummer 8S438770
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 12
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 2.8
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 12
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 2.8
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 12
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Draadmaat 4
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 2.1
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model EP10
Type Machine Tap

Omschrijving

HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad stoomontlaten DIN 376 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal 1200 N/mm², roestvast staal en gietijzer

Artikelnummers

Artikelnummer 8S438770
EAN 7320760137345
UBB 500631639225
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer EP10M4X.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.