text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap EP10 DIN 374 N/A HSSE Messing M22x1.50mm


Artikelnummer 4R674770
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 125
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 25
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 125
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 25
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Draadmaat 22
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 14.5
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Goederencode 8207401000
Model EP10
Type Machine Tap

Artikelnummern

Artikelnummer 4R674770
EAN 7320760137543
UBB 500631604641
UNSPSC 23241615
Hersteller Artikel Nr EP10M22X1.5
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.