Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
9L860713
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
Dormer Machinetap EP10 DIN 374 N/A HSSE Messing M20x1.50mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9L860713
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
24
Totale lengte (mm)
125
Schachtdiameter (mm)
16
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
24
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
24
Totale lengte (mm)
125
Schachtdiameter (mm)
16
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
24
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Draadmaat
20
Aantal snijmessen
4
Geschikt voor potgaten
Nee
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS-E
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
12
Linkse draad
Nee
Merk
Dormer
Goederencode
8207401000
Model
EP10
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9L860713
EAN
7320760137536
UBB
500631596649
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
EP10M20X1.5