Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
3O796255
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
Dormer Machinetap EP10 DIN 374 N/A HSSE Messing M12x1.25mm
Toevoegen aan catalogus
Op bestelling
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3O796255
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
21
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
9
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
21
Spoed schroefdraad (mm)
1.25
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
21
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
9
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
21
Spoed schroefdraad (mm)
1.25
Draadmaat
12
Aantal snijmessen
3
Geschikt voor potgaten
Nee
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS-E
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
7
Linkse draad
Nee
Merk
Dormer
Goederencode
8207401000
Model
EP10
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3O796255
EAN
7320760137437
UBB
500631450284
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
EP10M12X1.25