Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
0H547366
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
Dormer Machinetap EP10 DIN 374 N/A HSSE Messing M10x1.00mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0H547366
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
18
Totale lengte (mm)
90
Schachtdiameter (mm)
7
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
18
Spoed schroefdraad (mm)
1
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
18
Totale lengte (mm)
90
Schachtdiameter (mm)
7
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
18
Spoed schroefdraad (mm)
1
Draadmaat
10
Aantal snijmessen
3
Geschikt voor potgaten
Nee
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS-E
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
5.5
Linkse draad
Nee
Merk
Dormer
Goederencode
8207401000
Model
EP10
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0H547366
EAN
7320760137406
UBB
500631435855
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
EP10M10X1.0