text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap EP016H DIN 376 N/A HSSE Stoomontlaten M24


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad stoomontlaten DIN 376 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal 1200 N/mm², roestvast staal en gietijzer

Artikelnummer 6Z123127
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 38
Totale lengte (mm) 160
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 38
Totale lengte (mm) 160
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 38
Spoed schroefdraad (mm) 3
Draadmaat 24
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 14.5
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model EP01
Type Machine Tap

Omschrijving

HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad stoomontlaten DIN 376 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal 1200 N/mm², roestvast staal en gietijzer

Artikelnummers

Artikelnummer 6Z123127
EAN 7320760136362
UBB 500635714057
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer EP01M24
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.