text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap EP016H DIN 376 N/A HSSE Stoomontlaten M20


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad stoomontlaten DIN 376 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal 1200 N/mm², roestvast staal en gietijzer

Artikelnummer 1Q921938
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 16
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 16
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 30
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Draadmaat 20
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 12
Linkse draad Nee
Merk Dormer
HS- en goederencode 82074010
Model EP01
Type Machine Tap

Omschrijving

HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad stoomontlaten DIN 376 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal 1200 N/mm², roestvast staal en gietijzer

Artikelnummers

Artikelnummer 1Q921938
EAN 7320760136348
UBB 500635713638
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer EP01M20
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.