text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap EP016H DIN 376 N/A HSSE Stoomontlaten M16


Referência 9D416194
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 25
Spoed schroefdraad (mm) 2
Embalado por 1

Especificações

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 25
Spoed schroefdraad (mm) 2
Draadmaat 16
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 9
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Goederencode 82074010
Model EP01
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 9D416194
EAN 7320760136324
UBB 500635713224
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr EP01M16
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.