Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
0X592170
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
Dormer Machinetap EP016H DIN 376 N/A HSSE Stoomontlaten M12
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0X592170
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
23
Totale lengte (mm)
110
Schachtdiameter (mm)
9
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
23
Spoed schroefdraad (mm)
1.75
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
23
Totale lengte (mm)
110
Schachtdiameter (mm)
9
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
23
Spoed schroefdraad (mm)
1.75
Draadmaat
12
Aantal snijmessen
3
Geschikt voor potgaten
Nee
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS-E
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
7
Linkse draad
Nee
Merk
Dormer
Goederencode
82074010
Model
EP01
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0X592170
EAN
7320760136263
UBB
500635712804
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
EP01M12