text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap EP016H DIN 371 N/A HSSE Stoomontlaten M8


Artikelnummer 1U193663
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 27
Schroefdraadlengte (mm) 18
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 18
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 27
Schroefdraadlengte (mm) 18
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 18
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Draadmaat 8
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Goederencode 82074010
Model EP01
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 1U193663
EAN 7320760136232
UBB 500635712234
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer EP01M8DIN376
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.