Machinetappen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Tappen
Machinetappen
4L565602
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
Dormer Machinetap EP016H DIN 371 N/A HSSE Stoomontlaten M7
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
4L565602
Uitvoering
Machinetap
Schachtlengte (mm)
22
Schroefdraadlengte (mm)
15
Totale lengte (mm)
80
Schachtdiameter (mm)
7
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
15
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schachtlengte (mm)
22
Schroefdraadlengte (mm)
15
Totale lengte (mm)
80
Schachtdiameter (mm)
7
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
15
Spoed schroefdraad (mm)
1
Draadmaat
7
Aantal snijmessen
3
Geschikt voor potgaten
Nee
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS-E
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
5.5
Linkse draad
Nee
Merk
Dormer
HS- en goederencode
82074010
Model
EP01
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4L565602
EAN
7320760136218
UBB
500635711814
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
EP01M7