text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap EP016H DIN 371 N/A HSSE Stoomontlaten M6


De DORMER EP016H is een universele metrische (M) machinetap voor doorlopende gaten met draadtolerantie 6H Uitvoering in snelsstaal met cobalttoevoeging (HSS-E PM) met stoomontlaten oppervlak voor betere hechting van snijolie Hierdoor is het product ook geschikt voor tappen in roestvaste staalsoorten Voorzien van schilaansnijding voor het beter aansnijden van het gat en vooruitstuwen van de spaan Bouwmaten t/m M10 conform DIN 371 (verdikte schacht) of naar keuze bij M3, M4, M5, M6, M8 en M10 ook in DIN 376 (doorvallende schacht) en vanaf M12 conform DIN 376 Geschikt voor schroefdraad tot 2,5xD Aansnijding volgens vorm B (3,5-5 gangen).

Artikelnummer 7Q866784
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 24
Schroefdraadlengte (mm) 15
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 4.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 24
Schroefdraadlengte (mm) 15
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 4.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 15
Spoed schroefdraad (mm) 1
Draadmaat 6
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 3.4
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model EP01
Type Machine Tap

Omschrijving

De DORMER EP016H is een universele metrische (M) machinetap voor doorlopende gaten met draadtolerantie 6H Uitvoering in snelsstaal met cobalttoevoeging (HSS-E PM) met stoomontlaten oppervlak voor betere hechting van snijolie Hierdoor is het product ook geschikt voor tappen in roestvaste staalsoorten Voorzien van schilaansnijding voor het beter aansnijden van het gat en vooruitstuwen van de spaan Bouwmaten t/m M10 conform DIN 371 (verdikte schacht) of naar keuze bij M3, M4, M5, M6, M8 en M10 ook in DIN 376 (doorvallende schacht) en vanaf M12 conform DIN 376 Geschikt voor schroefdraad tot 2,5xD Aansnijding volgens vorm B (3,5-5 gangen).

Artikelnummers

Artikelnummer 7Q866784
EAN 7320760136201
UBB 500635711657
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer EP01M6DIN376
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.